Udførelse:
Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 3:1
Samlet længde: 400 m
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
3M™ SFTW-203 er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 3:1, min. krympetemperatur er 135°C, driftstemperatur er -55°C til +135°C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelbåndsmåtte, brandsikker kappe, kabelbundter og komponentemballage
Fremstillet af flammehæmmende (undtagen gennemsigtig version) RoHS-polyolefin.
Krympeforhold på 3:1
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt
Bemærk:
Elektrisk isolering
Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
Beskyttelse af mærkningsløsninger