3M™ CTW-602 Tyndtvægget varmekrympeslange, sort, 76/38 mm, 25 m

Art.-nr.: 7000098911
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098911
EAN/GTIN 08712403020722
Producentnummer 7000098911

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 25 m
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ CTW-602 er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +105 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelbåndsmåtte, brandsikker kappe, kabelbundter og komponentemballage
Fremstillet af flammehæmmende RoHS-polyolefin
Fås i sort
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Bemærk:

Mekanisk og elektrisk beskyttelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven