Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 50 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
3M™ Varmekrympeslanger SFTW 202B er en halogenfri og RoHS-fri serie varmekrympeslanger. Rørene har en fleksibel gennemsigtig væg af polyolefin. De er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 600 V. SFTW-202B-slanger fås kun i klar og har et krympeforhold på 2:1.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Halogenfri, beregnet til 600 V-applikationer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt
Bemærk:
Elektrisk isolering
Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
Beskyttelse af mærkningsløsninger