• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ SFTW-202A Tyndvægget varmekrympeslange, sort, 2,4/1,2 mm, 400 m

Art.-nr.: 7000098881
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098881
EAN/GTIN 08712403019184
Producentnummer 7000098881
L-nummer L01310 1247

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 400 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ Varmekrympeslanger SFTW 202A er et fleksibelt RoHS-sortiment af varmekrympeslanger. Slangerne har en polyolefin flammehæmmet væg. De er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og termineringer op til 600 V. SFTW- 202A-slanger fås i mange forskellige farver og har et krympeforhold på 2:1.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Flammehæmmende slange, beregnet til 600 V-applikationer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Slangemateriale: polyolefin, meget fleksibelt

Bemærk:

Elektrisk isolering
Beskyttelse mod mekaniske påvirkninger
Farvekodning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven