Udførelse:
Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 4:1
Samlet længde: 50 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
3M™ ETW-804 er en dobbeltvægget polyolefinvarmekrympeslange med hotmelt-klæbemiddel. Krympeforholdet er 4:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +125 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed. IP 68 tætning.
Egenskab:
Temperaturområde: -55°C - +125°C
Krympeforhold: 4:1
Diameterinterval fra 4,0 mm til 32,0 mm
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Tæt i henhold til beskyttelsesklasse IP-68
Overtrukket med klæbemiddel
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt
Bemærk:
Forsegling og beskyttelse af stik, terminaler og afgreninger
Mekanisk beskyttelse og aflastning
Beskyttelse af stik og samlinger mod fugt og andre miljøpåvirkninger