3M™ ETW-804 Tyndvægget varmekrympeslange, sort, 12/3 mm, 100 m

Art.-nr.: 7000098875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098875
EAN/GTIN 08712403019061
Producentnummer 7000098875

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympningshastighed: 4:1
Samlet længde: 100 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ ETW-804 er en dobbeltvægget polyolefinvarmekrympeslange med hotmelt-klæbemiddel. Krympeforholdet er 4:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +125 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed. IP 68 tætning.

Egenskab:

Temperaturområde: -55°C - +125°C
Krympeforhold: 4:1
Diameterinterval fra 4,0 mm til 32,0 mm
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Tæt i henhold til beskyttelsesklasse IP-68
Overtrukket med klæbemiddel
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Bemærk:

Forsegling og beskyttelse af stik, terminaler og afgreninger
Mekanisk beskyttelse og aflastning
Beskyttelse af stik og samlinger mod fugt og andre miljøpåvirkninger

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven