3M™ ETW-803 Tyndtvægget varmekrympeslange, sort, 9/3 mm, 150 m

Art.-nr.: 7000098864
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000098864
EAN/GTIN 08712403018927
Producentnummer 7000098864

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Krympeforhold: 3:1
Samlet længde: 150 m
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

3M™ ETW-803 er en dobbeltvægget polyolefinvarmekrympeslange med hotmelt-klæbemiddel. Krympeforholdet er 3:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +125 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed. IP 68 tætning.

Egenskab:

Temperaturområde: -55°C - +125°C
Krympningsforhold: 3:1
Diameterinterval fra 3,0 mm til 40,0 mm
Fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Tæt i henhold til beskyttelsesklasse IP-68
Overtrukket med klæbemiddel
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Bemærk:

Forsegling og beskyttelse af stik, terminaler og afgreninger
Mekanisk beskyttelse og aflastning
Beskyttelse af stik og samlinger mod fugt og andre miljøpåvirkninger

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven