• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

3M™ KYNAR® tyndvægget krympeslange, gennemsigtig, 6,4/3,2 mm, 1,22 m

Art.-nr.: 7000098857
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 150 Styk
  • Bestillingstrin: 150 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 7000098857
EAN/GTIN 08712403502846
Producentnummer 7000098857
L-nummer L01310 1719

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 1220 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

Kynar® er en tyndvægget polyvinylidenfluorid varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 160 °C, driftstemperatur er -55 °C til +175 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Temperaturområde: -55 °C - +175 °C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 1,3 mm til 51,0 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
Meget god kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
Slangemateriale: Polyvinylidenfluorid

Bemærk:

Isolering og beskyttelse mod mekanisk belastning ved høje temperaturer
Beskyttelse mod kemikalier, hydraulikolier og opløsningsmidler

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven