Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 1220 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Beskrivelse:
Kynar® er en tyndvægget polyvinylidenfluorid varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 160 °C, driftstemperatur er -55 °C til +175 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.
Egenskab:
Temperaturområde: -55 °C - +175 °C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 1,3 mm til 51,0 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
Meget god kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
Slangemateriale: Polyvinylidenfluorid
Bemærk:
Isolering og beskyttelse mod mekanisk belastning ved høje temperaturer
Beskyttelse mod kemikalier, hydraulikolier og opløsningsmidler