3M™ KYNAR® tyndvægget krympeslange, gennemsigtig, 1,3/0,6 mm, 1,22 m

Art.-nr.: 7000098851
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 400 Styk
  • Bestillingstrin: 400 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000098851
EAN/GTIN 08712403502792
Producentnummer 7000098851
L-nummer L01310 2037

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gennemsigtig
Krympningshastighed: 2:1
Samlet længde: 1220 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion

Beskrivelse:

Kynar® er en tyndvægget polyvinylidenfluorid varmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 160 °C, driftstemperatur er -55 °C til +175 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende og PBDE-fri. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Temperaturområde: -55 °C - +175 °C
Krympningsforhold: 2:1
Diameterinterval fra 1,3 mm til 51,0 mm
Meget fleksibel
Modstandsdygtig over for kobberkorrosion
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
Meget god kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for svampeangreb
Flammehæmmende dekabromodiphenylether (DecaBDE) fri
Slangemateriale: Polyvinylidenfluorid

Bemærk:

Isolering og beskyttelse mod mekanisk belastning ved høje temperaturer
Beskyttelse mod kemikalier, hydraulikolier og opløsningsmidler