3M™ CTW-602 Tyndtvægget varmekrympeslange, sort, 19/9,5 mm, 50 m

Art.-nr.: 7000098850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000098850
EAN/GTIN 08712403015230
Producentnummer 7000098850
L-nummer L01310 1833

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Industri, husholdning, elektronik, bilindustrien og transport
Samlet længde: 50 m
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ CTW-602 er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +105 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelbåndsmåtte, brandsikker kappe, kabelbundter og komponentemballage
Fremstillet af flammehæmmende RoHS-polyolefin
Fås i sort
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt