3M™ CTW-602 Tyndtvægget krympeslange, sort, 2,4/1,2 mm, 400 m

Art.-nr.: 7000098846
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000098846
EAN/GTIN 08712403015018
Producentnummer 7000098846

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Industri, husholdning, elektronik, bilindustrien og transport
Samlet længde: 400 m
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ CTW-602 er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +105 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelbåndsmåtte, brandsikker kappe, kabelbundter og komponentemballage
Fremstillet af flammehæmmende RoHS-polyolefin
Fås i sort
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven