Udførelse:
Produktets farve: gul
Meget høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 609 mm
UL®-certificering klasse B (130 °C) - E 17385 OANZ 2
Beskrivelse:
3M™ Polyester Film Electrical Tape 57 er en 2-mil konform gul polyesterfilmtape med termohærdende gummiklæb. Det giver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, opløsningsmidler og fugt, der modstår gennemskæring og slid.
Egenskab:
Trykfølsomt, termohærdende gummiklæb og polyesterfolie for optimal vedhæftning
Velegnet som spolebeskyttelse og lagisolering
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
UL®-certificering klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Bemærk:
Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Mellemlagsisolering for meget høj dielektrisk styrke
Isolering af kerne og lag samt endeaftapning af små transformere
Indpakning og isolering af spoler og ledninger