3M™ dobbeltsidet PE-skumklæbebånd 9528W, hvid, 12 mm x 66 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000096448
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 576 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000096448
EAN/GTIN 08021684723377
Producentnummer 7000096448
L-nummer L01310 1544

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Holdbare og stærke forbindelser
Fremragende forseglingsfunktion
Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 9528 er et 0,8 mm tykt, dobbeltbelagt polyethylenskum med lukkede celler og gummiklæb. Det er et klæbemiddel med høj greb, der er velegnet til anvendelser med lavere ydeevne.

Egenskab:

Absorberer kræfter// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Varigt stærke bindinger// Velegnet til lettere anvendelser
Fremragende forseglingsfunktion// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Vibrationsdæmpning
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer
Meget høj initial klæbrighed

Bemærk:

Til indendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven