Udførelse:
Produktets farve: hvid
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 9 mm
Beskrivelse:
3M™ Double Coated Foam Tape 9528 er et 0,8 mm tykt, dobbeltbelagt polyethylenskum med lukkede celler og gummiklæb. Det er et klæbemiddel med høj greb, der er velegnet til anvendelser med lavere ydeevne.
Egenskab:
Absorberer kræfter// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Varigt stærke bindinger// Velegnet til lettere anvendelser
Fremragende forseglingsfunktion// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Vibrationsdæmpning
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer
Meget høj initial klæbrighed
Bemærk:
Til indendørs brug
Til limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plasttyper