766I GUL/SORT 49inX36yd neutral kerne

Art.-nr.: 7000096408
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 3 Styk
  • Bestillingstrin: 3 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Afspærringsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000096408
EAN/GTIN 08021684708053
Producentnummer 7000096408
L-nummer L01310 755

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: 3M™
Produktets farve: gul/sort
Malingkvalitet// Hurtig at påføre og klar til øjeblikkelig brug
Samlet bredde (metrisk): 1168 mm
ETIM klasse 8.0: EC000128

Beskrivelse:

3M™ Hazard Marking Tape 766i er et sort og gult stribet bånd til markering af farlige steder og områder til oplagring af materialer. Denne tape bruges til at markere farlige områder og udragende hjørner og kanter, herunder i produktionsanlæg, lagerbygninger osv.

Egenskab:

Slidstyrke// Slidstyrke// Ideel til sikkerhedsmærkning i områder med lav trafik
Udvidelse// Udvidelse/// Mærkning af udstyr eller faciliteter til advarselsformål
Farvekvalitet// Farvekvalitet// Hurtig påføring og klar til øjeblikkelig brug
Resistent over for opløsningsmidler/// Resistent over for opløsningsmidler// Passer til buede overflader og former rundt om hjørner.
Høj signalfarve er let at se i et produktionsmiljø// Skridsikker/// Skridsikker/// Skridsikker
Ideel til markering i områder med lav trafik/// Ideel til markering i områder med lav trafik/// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik// Ideel til markering i områder med lav trafik.

Bemærk:

Ideel til markering i områder med lidt trafik
Til gulvmarkeringer og sikkerhedsmarkeringer
Til mærkning af farlige områder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven