3M™ dobbeltklæbende PE-skumklæbebånd 9508B, sort, 1500 mm x 66 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000096252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000096252
EAN/GTIN 08021684551376
Producentnummer 7000096252

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Holdbare og stærke forbindelser
Fremragende forseglingsfunktion
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejrlig, UV og opløsningsmidler
Vibrationsdæmpning

Beskrivelse:

3M™ dobbeltklæbende tape 9508B er et klæbebånd fremstillet af lukkede celler af PR-skum med akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent stærke bindinger indendørs og udendørs og binder materialer omkostningseffektivt. Samtidig har tapen en fremragende forseglingsfunktion. Det dæmper vibrationer, absorberer kræfter og er modstandsdygtigt over for høje temperaturer, vejrpåvirkninger, UV-stråling og opløsningsmidler. Anvendelsesområderne er limning af lav- og højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer. Farve på klæbebåndet: sort.

Egenskab:

0,8 mm tykt, dobbeltklæbende tape af polyethylenskum med lukkede celler i sort med akrylklæbemiddel// Absorberer kræfter
Holdbare stærke bindinger// Samler og forbinder en lang række materialer
Fremragende forseglingsfunktion// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejr, UV og opløsningsmidler
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af forskellige materialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven