3M™ dobbeltsidet PE-skumklæbebånd 9515W, hvid, 19 mm x 33 m, 1,5 mm

Art.-nr.: 7000096247
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 16 Styk
  • Bestillingstrin: 16 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000096247
EAN/GTIN 08021684551956
Producentnummer 7000096247
L-nummer L01310 781

Betegnelse

Udførelse:

Absorberer kræfter
Holdbare og stærke forbindelser
Fremragende forseglingsfunktion
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejrlig, UV og opløsningsmidler
Vibrationsdæmpning

Beskrivelse:

Dobbeltsidet PE-skumklæbebånd bestående af et polyethylenskum med lukkede celler og akrylatklæbemiddel. Den er ideel til permanent fastgørelse eller montering af indvendige og udvendige komponenter som f.eks. beslag, kroge, skilte, spejle, rammer, lister, emblemer, trim, displays, dekorative dele osv.

Egenskab:

1,5 mm tykt dobbeltklæbende tape af polyethylenskum med lukkede celler i hvidt med akrylklæbemiddel// Absorberer kræfter
Holdbare stærke bindinger// Samler og forbinder en lang række materialer
Fremragende forseglingsfunktion// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejr, UV og opløsningsmidler
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til limning af forskellige materialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven