Udførelse:
Absorberer kræfter
Holdbare og stærke forbindelser
Fremragende forseglingsfunktion
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejrlig, UV og opløsningsmidler
Vibrationsdæmpning
Beskrivelse:
3M™ dobbeltklæbende tape 9508B er en lukkede celletape af PR-skum med akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent stærke bindinger indendørs og udendørs og binder materialer omkostningseffektivt. Samtidig har tapen en fremragende forseglingsfunktion. Det dæmper vibrationer, absorberer kræfter og er modstandsdygtigt over for høje temperaturer, vejrpåvirkninger, UV-stråling og opløsningsmidler. Anvendelsesområderne er limning af lav- og højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer. Farve på klæbebåndet: sort. Mål: 19 mm x 66 m, tykkelse 0,8 mm.
Egenskab:
0,8 mm tykt, dobbeltklæbende tape af polyethylenskum med lukkede celler i sort med akrylklæbemiddel// Absorberer kræfter
Holdbare stærke bindinger// Samler og forbinder en lang række materialer
Fremragende forseglingsfunktion// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejr, UV og opløsningsmidler
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til limning af forskellige materialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper