Udførelse:
Absorberer kræfter
Holdbare og stærke forbindelser
Fremragende forseglingsfunktion
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejrlig, UV og opløsningsmidler
Vibrationsdæmpning
Beskrivelse:
3M™ dobbeltklæbende tape 9515B er et klæbebånd fremstillet af lukkede celler af PR-skum med akrylklæbemiddel. Den er ideel til permanent stærke bindinger indendørs og udendørs og binder materialer omkostningseffektivt. Samtidig har tapen en fremragende forseglingsfunktion. Det dæmper vibrationer, absorberer kræfter og er modstandsdygtigt over for høje temperaturer, vejrpåvirkninger, UV-stråling og opløsningsmidler. Anvendelsesområderne er limning af lav- og højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, glas, keramik og mange plastmaterialer. Farve på klæbebåndet: sort. Mål: 19 mm x 33 m, tykkelse 1,5 mm.
Egenskab:
Absorberer kræfter// Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Varigt stærke bindinger// Til høj- og lavenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper
Fremragende tætningsfunktion// Næsten usynlig klæbebinding giver et optimeret design
Høj modstandsdygtighed over for temperatur, vejr, UV og opløsningsmidler
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser
Reducerede produktionsomkostninger
Ideel til omkostningseffektiv limning af materialer
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Til limning af forskellige materialer som f.eks. metaller, malede overflader, lakeret træ, glas, keramik og mange plasttyper