Udførelse:
Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftning på en lang række forskellige overflader.
Beskyttelsesdæksel giver mulighed for produktion af stansede dele
Billigt aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tæthed på grund af det tynde støttemateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C
Beskrivelse:
3M™ aluminiumsklæbebånd 1436 er velegnet til en lang række formål og er 0,075 mm tykt. Den bløde aluminiumsklæbebånd med gummiharpikshæfte og et beskyttelsesovertræk, der er let at fjerne, giver god tilpasningsevne på grund af det tynde støttemateriale. Denne tape er velegnet til indendørs og udendørs brug. Den klæber på en lang række forskellige overflader, herunder træ, metal og plast, og opfylder DIN4102B1-standarden for flammehæmmende materialer.
Egenskab:
Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater// Klæbemiddel af gummiharpiks med god vedhæftningsevne på en lang række substrater
Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele// Beskyttelsescover muliggør produktion af udstansede dele
Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser// Lavpris aluminiumsklæbebånd til enkle anvendelser
God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale// God tilpasningsevne på grund af tyndt underlagsmateriale
Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C/// Anvendelsesområde -25 °C til +70 °C; kortvarigt +100 °C
Bemærk:
Beskyttelse mod varme og fugt i applikationer med moderate temperaturer
Til tætning af klimaanlæg
Fugtighedsbarriere