Udførelse:
Produktets farve: brun
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 75 mm
Beskrivelse:
3M™ Emballagebånd 305 er et standardemballagebånd, der består af bi-aksialt orienteret polypropylentransportfolie (BOPP) og et akrylbaseret dispersionsklæbemiddel. Den rulles stille og roligt ud og er ideel til håndklæbning af lettere pap- og folieemballage. Tapen er også egnet til udendørs brug. Farve på båndet: gennemsigtig. Mål: 50 mm x 66 m, tykkelse 0,043 mm.
Egenskab:
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lave vægtkrav
Akrylklæbemiddel med polypropylen-bagside fungerer pålideligt og efter en høj standard
Velegnet til arkivformål takket være UV-lysbestandighed uden gulning
Høj kant- og rivestyrke
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer
Slid-, fugt-, kemikalie- og slidbestandig for langvarig ydeevne