Tartan™ filamenttape 8954, gennemsigtig, 19 mm x 50 m, 0,125 mm

Art.-nr.: 7000095690
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095690
EAN/GTIN 08021684618352
Producentnummer 7000095690

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Høj slid- og fugtbestandighed
Høj rivefasthed i langsgående og tværgående retning
Korsvævet
Meget god til bundling af pakker

Beskrivelse:

3M™ Tartan™ filamenttape 8954 er en langsgående og tværgående forstærket standardfilamenttape med en bagside af ScotchPro™ polypropylenfilm og et klæbemiddel af syntetisk gummi. Glasfiberforstærkningen i længderetningen øger tapens rivestyrke betydeligt. Tapen er særlig velegnet til limning af tunge papkasser og som sikrings- og bundtningsbånd. Efter limningen bevarer klæbebåndet sin funktionalitet ved alle de temperaturer, som en emballage normalt udsættes for under transport og opbevaring. Det er ideelt til emballage til transport af farligt gods og er kendetegnet ved sin høje brudstyrke (1350 N/100 mm) og brudforlængelse (10). Desuden har tapen en høj slidstyrke og fugtbestandighed. Farve på båndet: gennemsigtig.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt/// Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt
Høj langsgående og tværgående rivefasthed// Høj langsgående og tværgående rivefasthed
Krydsvævet// Krydsvævet
Meget velegnet til bundling af pakker// Meget velegnet til bundling af pakker

Bemærk:

Til emballering af farligt gods
Til tung emballage
Omsnøring/fastgørelse
Til forsegling og palletering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven