Scotch® emballagebånd 6876, blå, 19 mm x 66 m, 0,07 mm

Art.-nr.: 7000095654
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095654
EAN/GTIN 08021684493898
Producentnummer 7000095654

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: blå
Høj slidstyrke
Specielt udviklet som et fastgørelsesbånd i hvidvarebranchen og til elektronikindustrien
Kan fjernes uden at efterlade rester på en lang række overflader

Beskrivelse:

Scotch® tape 6876 er en tape af høj kvalitet til fastgørelse/bundtning og sikring. Den stærke bagside af monoaksialt orienteret polypropylenfilm giver høj slidstyrke. Det specielt formulerede naturgummiklæb har både god vedhæftning og er uden rester at fjerne på en række forskellige substrater.

Egenskab:

God vedhæftning
Høj slidstyrke
Specielt udviklet som fastgørelsesbånd til hvidevaresektoren og til elektronikindustrien
Kan fjernes uden rester på en lang række substrater

Bemærk:

Bånd til pakning, sikring og palletering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven