Scotch® emballagebånd 6890, brun, 75 mm x 990 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000095641
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 144 Styk
  • Bestillingstrin: 144 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095641
EAN/GTIN 08021684470912
Producentnummer 7000095641
L-nummer L01310 1135

Betegnelse

Udførelse:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Egnet til brug i fryseren efter påføring ved stuetemperatur
Lav støj ved rulning
Kan rives af i hånden

Beskrivelse:

PVC-bagsiden er modstandsdygtig over for fugt og kemikalier, kan rives af med hånden og sikrer en rolig afrulning. Klæbemidlets særlige sammensætning sikrer en høj øjeblikkelig vedhæftning til fiberplader. 6890-emballagetape er egnet til brug i varmekrympende applikationer.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed// Pålidelig emballagebånd til lette til mellemstore pakker
God fugtbestandighed// Kan rulles stille og roligt ud og rives af med hånden
Egnet til dybfrysning efter påføring ved stuetemperatur// Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Modstandsdygtig over for fugt og kemikalier// Lavt støjniveau ved afvikling
Velegnet til kasser med et højt indhold af genbrugsmateriale// Kan rives i hånden

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser
Til varmekrympning og bundling af lette pakker

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven