Scotch® emballagebånd 305, gennemsigtigt, 50 mm x 66 m, 0,043 mm

Art.-nr.: 7000095640
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095640
EAN/GTIN 08021684466519
Producentnummer 7000095640
L-nummer L01310 1462

Betegnelse

Udførelse:

Betinget UV-bestandig
Egnet til anvendelse ved lave temperaturer
FDA-godkendelse
Stille rulning
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 305 er et standardemballagebånd, der består af bi-aksialt orienteret polypropylentransportfolie (BOPP) og et akrylbaseret dispersionsklæbemiddel. Den rulles stille og roligt ud og er ideel til håndklæbning af lettere pap- og folieemballage. Tapen er også egnet til udendørs brug. Farve på båndet: gennemsigtig. Mål: 50 mm x 66 m, tykkelse 0,043 mm.

Egenskab:

Betinget UV-resistent
FDA-godkendt
Stille udrulning
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer
Slid-, fugt-, kemikalie- og slidbestandig for langvarig ydeevne

Bemærk:

Egnet til udendørs brug
Emballagebånd til lette kartoner og folieemballage

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven