3M™ Scotch® emballagetape 309, BCSR, gennemsigtig, 50 mm x 66 m.

Art.-nr.: 7000095619
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095619
EAN/GTIN 08021684417191
Producentnummer 7000095619

Betegnelse

Udførelse:

Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lav vægt// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til letvægtspakning.
Akrylklæbemiddel med polypropylenunderlag giver pålidelig ydeevne af høj kvalitet// Rolig afrulning
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesomslag eller fiberplader// Velegnet til arkiveringsformål takket være UV-lysbestandighed uden gulning.
Begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål// Høj modstandsdygtighed over for kanter og rifter
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap// Høj modstandsdygtighed over for kanter og udrivning.

Beskrivelse:

Støjsvag emballagebånd til generelle formål med lav vægt til applikationer med lav vægt. Scotch® Packaging Tape 309 er en 50 mikron polypropylentape til generelle formål med akrylklæbemiddel, der giver pålidelighed i omkostningsfølsomme applikationer med lav vægt. Den er specielt designet til at eliminere almindelig afviklingsstøj, tåle kolde temperaturer, være let at påføre og let at påføre i hånden, med hånddispenser eller 3M-Matic™ kartonforseglingsmaskine. De anbefalede anvendelsesområder omfatter: Almindelig kommerciel brug, mad og drikkevarer, kolde temperaturer, kartoner udsat for UV-lys og aldersfølsomme banderoler. Emballagebånd 309 har et akrylklæbemiddel. Det klæber øjeblikkeligt og ensartet på vanskelige overflader, f.eks. karton med en høj procentdel genbrugsmateriale. Tapen klæber godt fast på kanterne og er modstandsdygtig over for rifter.

Egenskab:

Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lave vægtkrav/// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til lette pakker
Akrylklæbemiddel med polypropylenunderlag giver en pålidelig ydeevne af høj kvalitet// Lavt støjniveau ved afvikling
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesomslag eller fiberplader// Velegnet til arkivbrug på grund af UV-lysbestandighed uden gulning
Høj kant- og rivfasthed// Begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap// Høj kant- og rivefasthed
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer

Bemærk:

Til forsegling af lette kartoner

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven