3M™ Emballagebånd 309, gennemsigtig, 400 mm x 1000 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000095599
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 22 Styk
  • Bestillingstrin: 22 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095599
EAN/GTIN 08021684390173
Producentnummer 7000095599

Betegnelse

Udførelse:

Pakningstape til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lave vægtkrav
Akrylklæbemiddel med polypropylenunderlag giver en pålidelig ydeevne af høj kvalitet
Velegnet til arkivformål takket være UV-lysbestandighed uden gulning
Høj modstandsdygtighed over for kanter og udrivning
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap

Beskrivelse:

Scotch® Packaging Tape 309 er ideel til brug på letvægtsemballage af pap og film. Den består af en bi-aksialt strakt polypropylenunderlag og et akrylbaseret dispersionsklæbemiddel, der kan fjernes fra visse overflader efter kort tids påføring uden at efterlade rester. På grund af dens UV- og fugtbestandighed kan den også bruges udendørs. Desuden sikrer dens slid- og skubresistens langvarig funktionalitet. På trods af den høje klæbestyrke er tapen kendetegnet ved sin lette og stille afvikling. Især med Scotch® hånddispensere H-150 og H-180 er det nemt at påføre på den overflade, der skal limes. Dette giver dig en modstandsdygtig og sikker emballage med FDA-godkendelse.

Egenskab:

Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer med lave vægtkrav/// Prisbillig og pålidelig emballagebånd til lette pakker
Akrylklæbemiddel med polypropylenunderlag giver en pålidelig ydeevne af høj kvalitet// Lavt støjniveau ved afvikling
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesomslag eller fiberplader// Velegnet til arkivbrug på grund af UV-lysbestandighed uden gulning
Begrænset modstandsdygtighed over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål// Høj modstandsdygtighed over for kanter og rifter
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberpap// Høj kant- og rivefasthed
Emballagebånd til generelle formål til omkostningsfølsomme applikationer

Bemærk:

Til forsegling af lette kartoner

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven