Scotch® filamenttape 8981, gennemsigtig, 12 mm x 50 m, 0,168 mm

Art.-nr.: 7000095574
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095574
EAN/GTIN 08021684336157
Producentnummer 7000095574

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Høj slid- og fugtbestandighed
Meget høj rivestyrke
Høj ydeevne inden for klæbestyrke og kontinuerlig forskydningsspænding

Beskrivelse:

Scotch® Tape 8981 er en højtydende filamenttape med en polypropylenryg og et klæbemiddel af syntetisk gummi (uden opløsningsmidler). Der er indbygget langsgående kontinuerlige glasfibre som forstærkning, der opretholder en begrænset forlængelse og giver høj styrke. Den gennemsigtige ScotchPro™ BOPP-bagside er meget modstandsdygtig over for slid og fugt. Klæbemidlet er specielt udviklet til emballageformål. Den giver en ensartet høj ydeevne i klæbning og kontinuerlig forskydning.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt/// Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt
Meget høj rivestyrke// Meget høj rivestyrke
Høj ydeevne ved klæbning og kontinuerlig forskydning// Høj ydeevne ved klæbning og kontinuerlig forskydning

Bemærk:

Til fastgørelse og bundtning
Metalspole tabbing og bundtning
Til L- og U-clip-lukninger
Separering af paller, bundtning til forsendelse og håndtering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven