Scotch® filamenttape 895, gennemsigtig, 38 mm x 50 m, 0,15 mm

Art.-nr.: 7000095573
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095573
EAN/GTIN 08021684336072
Producentnummer 7000095573

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning
Høj initial vedhæftning med en god langtidshæftning
Høj modstandsdygtighed over for fugt
Høj rive-, slag- og stødstyrke
Slid- og slidstyrke.

Beskrivelse:

Forstærkning - til tung emballage eller ved høj transportbelastning giver limning efter H-mønsteret en optimal forsegling og ekstra hold, selv ved brug af dobbeltvægget papemballage. Scotch® filamenttape 895 anbefales til sådanne anvendelser. Langsgående orienterede glasfiberforstærkninger giver tapen en høj rivestyrke. BoPP-bagsiden giver høj modstandsdygtighed over for slid, fugt og slid.

Egenskab:

Glasfiberforstærkning// Glasfiberforstærkning
Rejsefast// rivefast
Slidstærk// slidstærk
Modstandsdygtig over for kemikalier og ældning// Modstandsdygtig over for kemikalier og ældning
Modstandsdygtig over for slid og slitage

Bemærk:

Til tung emballage
Til beskyttelse under transport

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven