Scotch® emballagebånd 313, gennemsigtig, 50 mm x 66 m, 0,065 mm

Art.-nr.: 7000095504
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095504
EAN/GTIN 08021684220555
Producentnummer 7000095504
L-nummer L01310 1599

Betegnelse

Udførelse:

Betinget UV-bestandig
Egnet til anvendelse ved lave temperaturer
FDA-godkendelse
Stille rulning
Designet til nem håndtering og jævn udrulning

Beskrivelse:

Vores Scotch® emballagetape 313 er godkendt af FDA til indirekte kontakt med fødevarer. Medium duty emballagetape er også kendt som pakke- eller klæbebånd og bruges til at forsegle regulære slidsede containere (RSC) og pakker til flytning, forsendelse og distribution. Holdbarheden og den gode vedhæftning er særligt velegnet til krævende materialer som f.eks. bølgepap og fiberpap. På grund af sin økonomi og pålidelighed er emballagebånd til mellemstore belastninger særligt populært hos producenter af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rør, metalprodukter, bilkomponenter og møbler.

Egenskab:

Betinget UV-bestandig// Pålidelig emballagebånd til let til mellemvægtig emballage
Velegnet til anvendelse ved lave temperaturer/// Afvikling med lavt støjniveau
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesovertræk eller fiberplader// FDA-godkendt
Rolig afvikling// Tilstandsdygtig modstandsdygtig over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål
Høj kant- og rivestyrke// Designet til nem håndtering og jævn afvikling
Høj kant- og rivestyrke
Fremragende vedhæftning på genbrugspapir eller fiberplader
Slid-, fugt-, kemikalie- og slidbestandig for langvarig ydeevne

Bemærk:

Egnet til udendørs brug
Emballagebånd til mellemstore papkasser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven