Scotch® emballagebånd 309, gennemsigtig, 50 mm x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000095501
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095501
EAN/GTIN 08021684220357
Producentnummer 7000095501

Betegnelse

Udførelse:

Betinget UV-bestandig
Let at rulle ud
Klæbemiddel uden opløsningsmidler
Stærkt klæbende
Egnet til anvendelse ved lave temperaturer

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 309 er et standardemballagebånd, der består af bi-aksialt orienteret polypropylentransportfolie (BOPP) og et akrylbaseret dispersionsklæbemiddel. Den rulles stille og roligt ud og er ideel til håndklæbning af lettere pap- og folieemballage. Tapen er også egnet til udendørs brug. Farve på båndet: gennemsigtig.

Egenskab:

Betinget UV-bestandig// Billig og pålidelig emballagebånd til lette pakker
Lav støj ved afvikling// Let at afvikle
Fremragende vedhæftning på genbrugte beskyttelsesovertræk eller fiberplader// Klæbemiddel uden opløsningsmiddel
Konditionelt modstandsdygtig over for UV-stråler og gulning, velegnet til arkiveringsformål// Meget klæbende
Velegnet til anvendelse ved lave temperaturer/// Høj kant- og rivefasthed
Stille udrulning

Bemærk:

Egnet til udendørs brug
Emballagebånd til lette kartoner og folieemballage

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven