Scotch® emballagebånd 3739, brun, 50 mm x 66 m, 0,056 mm

Art.-nr.: 7000095400
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095400
EAN/GTIN 08000280944775
Producentnummer 7000095400
L-nummer L01310 674

Betegnelse

Provedení:

Barva produktu: Žluto-hnědá
Velmi dobré pro balení mražených výrobků
Celková délka 66 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Prémiová balicí 3M™ 3739 je vysoce výkonná balicí , která se tiše odvíjí. Biaxiálně orientovaná polypropylenová fólie je potažena syntetickým pryžovým lepidlem. je vhodná k utěsňování středně těžkých až těžkých kartonových krabic s vysokým podílem recyklovaného materiálu. Je ideální pro balení mražených výrobků. Jeho zvláštností je vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost ke kraftovým kartonům a kartonům s testovací vložkou. Barva pásky: hnědá. Rozměry: 50 mm x 66 m.

Charakteristika:

Vysoká pevnost ve smyku a počáteční přilnavost na krabicích na kraft a na krabicích na zkušební fólii/ spolehlivá obalová páska pro středně těžké až těžké obaly
Vysoká počáteční adheze a pevnost ve smyku na dřevovláknitých deskách// velmi dobrá pro balení mražených výrobků
Výrobek je vhodný pro všechny teploty, které se obvykle vyskytují při přepravě a skladování balených produktů
lepící páska nepraská ani při hrubém zacházení a tlumí otřesy

Poznámka:

Balicí páska pro středně těžké kartony a kartony s vysokým obsahem recyklace
Pro jednopásmové utěsnění kartonů z dřevovláknitých desek

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven