Scotch® emballagebånd 3707, brun, 100 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095342
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 594 Styk
  • Bestillingstrin: 594 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095342
EAN/GTIN 04054596322455
Producentnummer 7000095342

Betegnelse

Udførelse:

Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for støjsvag håndtering
Ekstra rivefast
Afvikling med lav støj

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 3707 er et højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks. Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser. Farve på båndet: brun.

Egenskab:

Høj indledende vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for stille afvikling

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven