Scotch® filamenttape 8959, gennemsigtig, 38 mm x 50 m, 0,145 mm

Art.-nr.: 7000095309
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095309
EAN/GTIN 08000280442318
Producentnummer 7000095309
L-nummer L01310 1047

Betegnelse

Udførelse:

Glasfiberforstærkning, krydsvævning
Høj slid- og fugtbestandighed
Høj rivefasthed i langsgående og tværgående retning
Egnet til emballage til transport af farligt gods
Modstår hårde forsendelses- og transportforhold

Beskrivelse:

Ekstremt stærk tape til ekstremt krævende anvendelser. Scotch® Bidirectional Filamental Tape 8959 er en kraftig tape specielt til emballage, der kombinerer en polypropylenunderlag forstærket med krydslagte glasfibre med et klæbemiddel af syntetisk gummiharpiks. Vores kraftige tape er specielt designet til stærk vedhæftning på en lang række overflader, herunder metal, plast og hårdplader. Et flerlagssystem af klæbemiddel af syntetisk gummi beskytter mod afskalning og skærekræfter. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 er ideel til brug som forstærkning af karton med høj styrke, til forsegling og emballering i forsendelser og til samling af stumpsamlinger og palletering. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 er designet med henblik på styrke og er forstærket med langsgående og tværgående kontinuerlige glasfibre på den biaxialt orienterede polypropylenryg. Et flerlagssystem af klæbemiddel af syntetisk gummi beskytter glasfibrene mod at løsne sig fra underlaget. Mærker, stregkoder og anden grafik kan læses gennem den gennemsigtige tape. Glasfibertape til palletering anvendes i mange applikationer, hvor styrke er vigtig. Den er ideel til sikring af gods og tæt forsegling af pakker til forsendelse og transport. Industrielle og kommercielle brugere omfatter producenter og distributører af fødevarer og drikkevarer, sportsartikler, rør, metalprodukter, bildele og møbler. Anvendelserne omfatter lukning og forsegling af kartoner, fastgørelse, sikring og generel emballering. Den kan påføres med en bærbar hånddispenser eller med en stationær dispenser til definerede længder.

Egenskab:

Glasfiberarmering, krydsvævet// Glasfiberarmering, krydsvævet
Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt/// Høj slidstyrke og modstandsdygtighed over for fugt
Høj langsgående og tværgående rivefasthed// Høj langsgående og tværgående rivefasthed
Egnet til emballering til transport af farligt gods// Egnet til emballering til transport af farligt gods
Modstår hårde forsendelses- og transportforhold// Modstår hårde forsendelses- og transportforhold

Bemærk:

Til bundling af lette produkter
Til forsegling og forstærkning af papkasser
Til tværgående splejsning af baner
Omsnøring
Til forsegling og palletering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven