Scotch® emballagebånd 3707, brun, 75 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095292
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 24 Styk
  • Bestillingstrin: 24 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095292
EAN/GTIN 08000280417156
Producentnummer 7000095292
L-nummer L01310 1275

Betegnelse

Udførelse:

Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for støjsvag håndtering
Ekstra rivefast
Afvikling med lav støj

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 3707 er et højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks. Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser. Farve på båndet: brun.

Egenskab:

Høj indledende vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for stille afvikling
Særligt modstandsdygtig over for rivning
Rulles stille og roligt ud

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven