Scotch® emballagebånd 3707, gennemsigtig, 38 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095252
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 48 Styk
  • Bestillingstrin: 48 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095252
EAN/GTIN 08000280417293
Producentnummer 7000095252

Betegnelse

Udførelse:

Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for støjsvag håndtering
Ekstra rivefast
Afvikling med lav støj

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 3707 er et højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks. Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser. Farve på båndet: brun.

Egenskab:

Høj indledende vedhæftning og forskydningsstyrke
Specielt belagt båndryg giver mulighed for stille afvikling
Særligt modstandsdygtig over for rivning
Rulles stille og roligt ud

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven