Scotch® emballagebånd 3707, gennemsigtig, 50 mm x 66 m, 0,055 mm

Art.-nr.: 7000095240
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095240
EAN/GTIN 08000280354550
Producentnummer 7000095240

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks
Bagsiden med den specialbelagte selvklæbende tape giver en støjsvag håndtering
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 50 mm

Beskrivelse:

3M™ Emballagebånd 3707 er et højtydende emballagebånd med en bi-aksialt strakt polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks. Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling. Tapen er velegnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser. Farve på båndet: brun.

Egenskab:

Højtydende emballagebånd med en bi-aksialt orienteret polypropylenfolie og et opløsningsmiddelbaseret klæbemiddel af naturgummi/harpiks
Den specialbelagte tape-bagside giver mulighed for stille afvikling

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven