Scotch® emballagebånd 6890, brun, 50 mm x 66 m, 0,05 mm

Art.-nr.: 7000095238
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000095238
EAN/GTIN 08000280354598
Producentnummer 7000095238
L-nummer L01310 554

Betegnelse

Udførelse:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Egnet til brug i fryseren efter påføring ved stuetemperatur
Lav støj ved rulning
Kan rives af i hånden

Beskrivelse:

PVC-bagsiden er modstandsdygtig over for fugt og kemikalier, kan rives af med hånden og sikrer en rolig afrulning. Klæbemidlets særlige sammensætning sikrer en høj øjeblikkelig vedhæftning til fiberplader. 6890-emballagetape er egnet til brug i varmekrympende applikationer.

Egenskab:

Pålidelig emballagebånd til let til mellemvægtig emballage// God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed// Kan rulles stille og roligt ud og rives af med hånden
Egnet til dybfrysning efter påføring ved stuetemperatur// Høj initial vedhæftning og forskydningsstyrke
Modstandsdygtig over for fugt og kemikalier// Lavt støjniveau ved afvikling
Velegnet til kasser med et højt indhold af genbrugsmateriale// Kan rives i hånden

Bemærk:

Egnet til forsegling af mellemstore til tunge papkasser
Til varmekrympning og bundling af lette pakker

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven