3M™ Scotchcast™ 2131-B, polyurethan kabelharpiks, 2-komponent GMG-system, størrelse B, 173 ml

Art.-nr.: 7000092518
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Lim

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000092518
EAN/GTIN 08021684624230
Producentnummer 7000092518
L-nummer L01310 1638

Betegnelse

Udførelse:

Ufyldt tokomponent-polyurethanharpiks (PUR)
Blandingsprocessen er synlig
Særdeles god vedhæftning
Holdbart fleksibel
Flammehæmmende middel i henhold til MSHA 30 CFR § 7.407

Beskrivelse:

3M™ Scotchcast™ Flame-Retardant Compound 2131 er en 2-komponent polyurethanharpiks, der anvendes til elektrisk isolering mellem stik ved lav spænding samt til at erstatte kabelkapper ved splejsning eller reparation af mine- og bærbare kabler. Denne permanente, flydende harpiks har en unik formulering, der er udviklet til brug under de barske forhold, som mine- og bærbare kabler arbejder under. Den høje dielektriske styrke giver harpiksen en meget god elektrisk isolerende egenskab.

Egenskab:

Semi-fleksibel
Har en geltid på 17 minutter ved 23 °C
Nyttig til udskiftning eller reparation af kappe på enkelt- eller flerstrengede strømkabler under ugunstige forhold
Konstrueret til kontinuerlig drift ved en maksimal temperatur på 90 °C
Fås i tre forskellige pakningsstørrelser
Flammehæmmende
Op til 1 kV
RoHS 2011/65/EU-kompatibel

Bemærk:

Til isolering og mekanisk beskyttelse af fleksible lavspændingskabler og til reparation (udskiftning) af kabelkapper.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven