Udførelse:
Kold krympefuge-sætløsning til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingsforbindelser op til 36 kV
Elektrisk feltkontrol og Faraday-bur, begge integreret i den isolerende krop
Intet værktøj er påkrævet til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Beskrivelse:
3M™ koldkrympet mellemspændingssplejsesæt serie QS200 94-AK xx0-1 er designet til inline-splejsning op til 36 kV Umax-spændingsklasse, til at forbinde enkeltkernepolymerstrømkabelsystemer med kobbertrådsskærm i henhold til HD 620 (IEC 60502).
Egenskab:
Kold krympefuge til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingsforbindelser op til 36 kV
Kontrol af det elektriske felt og Faraday-bur, begge integreret i det isolerende hus
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit