3M™ 94-AK 620-1/C QS200 Termineringssæt, 1 leder, 18/30 kV, 1x 50 - 240 mm², skruestik

Art.-nr.: 7000092334
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000092334
EAN/GTIN 08021684573392
Producentnummer 7000092334

Betegnelse

Udførelse:

Koldkrympemuffeløsning til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingssamlinger op til 36 kV.
Elektrisk feltkontrol og Faraday-bur, begge integreret i den isolerende krop
Intet værktøj er påkrævet til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Skruestikket er inkluderet i sættet

Beskrivelse:

3M™ koldkrympet mellemspændingssplejsesæt serie QS200 94-AK xx0-1 er designet til inline-splejsning op til 36 kV Umax-spændingsklasse, til at forbinde enkeltkernepolymerstrømkabelsystemer med kobbertrådsskærm i henhold til HD 620 (IEC 60502).

Egenskab:

Kold krympefuge til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingsforbindelser op til 36 kV
Kontrol af det elektriske felt og Faraday-bur, begge integreret i det isolerende hus
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven