3M™ 93-EB 61-3 QTII-endertermineringssæt, 3 ledere, 12/20 kV indendørs, 3x 50 - 70 mm².

Art.-nr.: 7000092252
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000092252
EAN/GTIN 08021684446719
Producentnummer 7000092252

Betegnelse

Udførelse:

Endelskrumpende endekappe i ét stykke med integreret kontrol af brydningsfeltet
Krybestærk og vejrbestandig HTV-silikonegummi-endeforsegling
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Enkel montering ved at trække støttespiralen ud

Beskrivelse:

3M™ Cold Shrink Medium Voltage terminationssæt QT II-serien giver takket være det koldkrympede silikoneisolationshus en nem og sikker løsning til MV-kabelterminering.

Egenskab:

Designet til polymere strømkabelsystemer med tre ledere i spændingsklasse Umax = 24 kV
Kryb-resistent og vejrbestandig HTV-silikonegummi-endekappe
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Nem montering ved at trække støtte spiralen ud
Der kræves ikke yderligere værktøj, f.eks. en varmekrympebrænder.
Sættet med endehætter indeholder alle de nødvendige komponenter til montering, men ingen kabelsko.
3 endehætter pr. sæt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven