Udførelse:
Meget elastisk silikonegummi
Nem installation, intet værktøj påkrævet
Samlet længde: 125 mm
Vandtæt, opfylder kravene i ANSI C 119.1.
Høj elasticitet
Beskrivelse:
3M™ koldkrympet EPDM-gummiisolationsmuffe er et fabriksudvidet rør, der er belastet med en aftagelig plastikkerne. Du skal blot forberede forbindelsen, placere røret og afvikle kernen.
Egenskab:
Specielt designet til primær isolering af massivt dielektrisk isolerede ledninger og kabelskifter op til 1.000 volt
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Fremragende elektriske egenskaber under fugtige forhold og modstandsdygtige over for vand, syrer og baser
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Kan tåle temperaturer fra -40 til 90 °C
Miljøtætning til kommunikation og andre ikke-elektriske forbindelser
Fugtbestandig
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for syrer og baser, ozon og UV-stråling
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, reparation af kabelkapper samt beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer