3M™ 93-EB 64-1 QTII-afslutningssæt, 1 leder, 12/20 kV indendørs 1x 185 - 500 mm², 6/10kV udendørs 1x 300 - 630 mm².

Art.-nr.: 7000092170
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000092170
EAN/GTIN 08021684149832
Producentnummer 7000092170

Betegnelse

Udførelse:

Endelstykke, koldt krympelig endeforsegling med integreret brydningsfeltkontrol
Krybestærk og vejrbestandig HTV-silikonegummi-ende lukning
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Enkel samling ved at trække støtte spiralen ud

Beskrivelse:

3M™ Cold Shrink Medium Voltage terminationssæt QT II-serien giver takket være det koldkrympede silikoneisolationshus en nem og sikker løsning til MV-kabelterminering.

Egenskab:

Endeløs, koldkrympet endeafslutning i ét stykke med integreret kontrol af brydningsfeltet
Kryb-resistent og vejrbestandig HTV-silikonegummi-endekappe
Slankt design
Permanent radialt kontakttryk
Nem montering ved at trække støtte spiralen ud
Der kræves ikke yderligere værktøj, f.eks. en varmekrympebrænder.
Sættet med endehætter indeholder alle de nødvendige komponenter til montering, men ingen kabelsko.
3 endehætter pr. sæt.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven