Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 30 m
Samlet bredde: 50 mm
Beskrivelse:
3M™ dobbeltklæbende tape med polyesterbagside 415 fra 400-serien imponerer med fremragende klæbeegenskaber. Det rene akrylklæbemiddel klæber på så forskellige overflader som metal, maling og de fleste plasttyper, men også på papir, glas og træ. Det er ekstremt modstandsdygtigt over for UV-lys. Selv efter lang tids brug viser den næsten ingen misfarvning eller tegn på ældning. Takket være den høje øjeblikkelige vedhæftning og gode forskydningsstyrke er den tynde, gennemsigtige tape særlig velegnet til højhastighedssplejsning i trykkeriindustrien og bidrager også i høj grad til procesoptimering i en lang række applikationer.
Egenskab:
100 µm tykt dobbeltsidet selvklæbende bånd på PET-polyesterryg med et komprimeret beskyttelsespapir// 100 µm tykt dobbeltsidet selvklæbende bånd på PET-polyesterryg med et komprimeret beskyttelsespapir
Fremragende modstandsdygtighed over for UV-stråling. God vedhæftning på en række forskellige materialer, f.eks. materialer med høj og lav overfladeenergi og metaller. God modstandsdygtighed over for temperatur og fugtighed // Fremragende modstandsdygtighed over for UV-stråling. God vedhæftning på en række forskellige materialer, f.eks. materialer med høj eller lav overfladeenergi og metaller. God temperatur- og fugtbestandighed.
Ideel til limning af materialer og metaller med høj eller lav overfladeenergi// Ideel til limning af materialer og metaller med høj eller lav overfladeenergi.
Alsidig tape med god vedhæftningsevne på en lang række materialer// Alsidig tape med god vedhæftningsevne på en lang række materialer
Bemærk:
Til fastgørelse af tynde og lette materialer som f.eks. papir eller pap
Velegnet til reklame- og salgsfremmende materialer, udskiftelige planlægnings- og præsentationsdokumenter