Udførelse:
Produktets farve: gennemsigtig
Samlet længde: 100 m
Samlet bredde: 500 mm
Beskrivelse:
3M™ Ultra High Temperature Double Coated Tape 9077 er en 2,0 mil klar, dobbeltbelagt klæbebånd, der er designet til vedvarende klæbning i miljøer med høje temperaturer på op til 500°F/260°C. Den har en 2 mil 3M™ Ultra High Temperature Acrylic Adhesive 100HT på 2 mil, der er fremragende til brug ved FPC-fastgørelse og til HSE-metaller. En 3,6 mil varmebestandig ikke-vævet foring tilføjer stabilitet til udstansning og konvertering.
Egenskab:
Designet til de højeste temperaturer/// Designet til de højeste temperaturer
Til elektroniske kredsløbsplader og PCB'er// Til elektroniske kredsløbsplader og PCB'er
Ekstra temperaturbestandigt beskyttelsesdæksel// Ekstra temperaturbestandigt beskyttelsesdæksel