3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4510M, hvid, TYPE 5/6, størrelse M

Art.-nr.: 7000089662
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Farve weiß
    Unisex-størrelse M
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000089662
    EAN/GTIN 04046719401574
    Producentnummer 7000089662
    L-nummer L01110 263

    Betegnelse

    Udførelse:

    Den lette, antistatiske beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen er desuden forsynet med et lag polyethylenlaminat. En beskyttelsesdragt med et interessant pris-ydelsesforhold.
    Beskytter mod biologiske agenser EN 14126
    Fremstillet af et blødt, letvægts non-woven stof med et mikroporøst laminat for beskyttelse mod stænk, styrke og åndbarhed
    Certificeret beskyttelse mod farligt støv og væskestænk i begrænset omfang (type 5/6)
    2-delt hætte, 2-vejs lynlås med flap med elastiske åbninger for at mindske risikoen for hudpåvirkning

    Beskrivelse:

    Den lette, antistatiske 3M™ beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen er blevet yderligere afsluttet med et lag polyethylenlaminat. Dette giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Elastiske indsatser ved hoften, anklen og håndleddet sikrer en behagelig pasform og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Beskyttelsesdragten har en antistatisk overflade på begge sider (EN 1149-5:2008) og fnuger ikke meget takket være det specielle materiale. Anvendelsesområderne for 3M™ beskyttelsesdragt 4510M / TYPE 5/6 er asbestinspektion, isolationsarbejde, bortskaffelse af asbest, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse, malingsprøjtning og overfladebehandling, renrumsanvendelser og arbejde i medicinalindustrien. Den er størrelse M og hvid i farven.

    Egenskab:

    Den lette, antistatiske beskyttelsesdragt 4510 er fremstillet af mikroporøst belagt materiale af høj kvalitet. Denne bløde spunbonded polypropylen har et ekstra lag polyethylenlaminat. En beskyttelsesdragt med et interessant pris-ydelsesforhold.
    Beskyttelse mod biologiske agenser EN 14126
    Fremstillet af et blødt, letvægts non-woven stof med mikroporøst laminat for beskyttelse mod stænk, styrke og åndbarhed
    Certificeret beskyttelse mod farlig støv og væskestænk i begrænset omfang (type 5/6).
    2-delt hætte, 2-vejs lynlås med elastisk åbning for at mindske risikoen for hudpåvirkning.
    Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister

    Bemærk:

    Arbejde i medicinalindustrien
    Bortskaffelse af asbest
    Asbestinspektion
    Sprøjtning og overfladebehandling af maling
    Isolationsarbejde
    Let industriel rengøring
    Maskinvedligeholdelse
    Anvendelse i renrum
    Slibning og polering

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven