3M™ Beskyttelsesoveralls 45203XL, hvid+grøn, TYPE 5/6 , størrelse 3XL, 20 stk.

Art.-nr.: 7000089643
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Farve weiß / grün
    Unisex-størrelse 3XL
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000089643
    EAN/GTIN 04046719401178
    Producentnummer 7000089643

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust, rivefast og alligevel let. Denne slidstærke 3M™ beskyttelsesdragt 4520 er fremstillet af et antistatisk materiale i 5 lag. Beskyttelsesdragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig følelse, selv under hård fysisk aktivitet. Dragten beskytter mod farlig støv og væsker.
    Den er fremstillet af et særligt åndbart non-woven-materiale (SMMMS) og leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress.
    Blød og stærk SMS i flere lag (43 g/m²) for en solid ydeevne.
    3-delt hætte, 2-vejslynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
    Antistatisk EN 1149-5-belægning reducerer statisk udladning og risikoen for gnistdannelse

    Beskrivelse:

    Denne slidstærke 3M™ beskyttelsesdragt 45203XL TYPE 5/6 er robust, rivefast og alligevel let, og den er fremstillet af et femlagsmateriale med antistatisk overflade (SMMMS). Beskyttelsesdragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig følelse - selv under hård fysisk aktivitet. Elastiske indsatser ved hofter, ankler og håndled sikrer en behagelig fornemmelse og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dragten er antistatisk på begge sider (EN 1149-5:2008) og fnugger ikke meget takket være det specielle materiale. 3M™ overall 4520 TYPE 5/6 giver beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Anvendelsesområderne er asbestinspektion, isolationsarbejde, bortskaffelse af asbest, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring, maskinvedligeholdelse og arbejde inden for medicinalindustrien. Den er størrelse 3XL og er helt hvid med undtagelse af en turkis trekant på ryggen.

    Egenskab:

    Stærk, rivefast og alligevel let. Denne holdbare 3M™ beskyttelsesdragt 4520 er fremstillet af et antistatisk stof i 5 lag. Dragtens høje vanddampgennemtrængelighed reducerer varmeophobning og giver brugeren en god og behagelig fornemmelse, selv under hård fysisk aktivitet. Dragten beskytter mod farlig støv og væsker.
    Fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet materiale (SMMMS), der transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
    Blød og stærk SMS i flere lag (43 g/m²) for solid ydeevne
    Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
    EN 1073-2 Beskyttelse mod nukleare partikler
    Strikkede manchetter sikrer en blød og sikker pasform på dragten.

    Bemærk:

    Bortskaffelse af asbest
    Asbestinspektion
    Isolationsarbejde
    Fysisk krævende aktiviteter
    Let industriel rengøring
    Maskinvedligeholdelse
    Slibning og polering
    Cementproduktion

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven