3M™ Beskyttelsesovertrækstøj 4515OS, orange, TYPE 5/6, størrelse S

Art.-nr.: 7000089632
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Farve orange
    Unisex-størrelse S
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000089632
    EAN/GTIN 04046719400881
    Producentnummer 7000089632

    Betegnelse

    Udførelse:

    To tynde lag af blødt spunbondmateriale indlejrer det tykke filterlag af polypropylen. Denne specielle lagstruktur gør beskyttelsesdragten 4515 særligt vanddampgennemtrængelig og øger dermed bærekomforten og bæretiden. Den gunstige beskyttelse mod sundhedsfarligt støv. Også velegnet til fjernelse af asbestfibre.
    Den er fremstillet af ekstra åndbart ikke-vævet stof (SMS), der transporterer kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress.
    Blød og stærk (50 g/m²) SMS til tung brug
    2-delt hætte, 2-vejs lynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at holde risikoen for udsat hud lav
    CE Cat III Type 5/6 farligt støv og væskestænk i begrænset omfang

    Beskrivelse:

    3M™ beskyttelsesdragt 4515 er kendetegnet ved sin specielle lagkonstruktion: To tynde lag af blødt spunbondmateriale indlejrer de tykke filterlag af polypropylen. Dette gør dragten særligt gennemtrængelig for vanddamp, hvilket har en positiv effekt på bærekomforten og også på bæretiden. Den yder beskyttelse mod farligt støv (type 5), lette væskestænk (type 6) og radioaktivt forurenede partikler (EN 1073-2:2002). Elastiske indsatser ved hoften, anklen og håndleddet sikrer en behagelig pasform og forbedret bevægelsesfrihed. Den tovejslynlås med aftagelig klap giver ekstra beskyttelse. Dens SMS-materiale er lavt fnugfrit. Anvendelsesområderne for 3M™ beskyttelsesdragt 4515OS / TYPE 5/6 er asbestinspektion, isolationsarbejde, asbestbortskaffelse, lagerarbejde, let rengøringsarbejde, cementfremstilling, slibning og polering, let industriel rengøring og maskinvedligeholdelse. Dragten fås i fire forskellige farver - model 4515OS er orange og størrelse S.

    Egenskab:

    Type 5/6 beskyttelsesdragt giver omkostningseffektiv beskyttelse mod skadeligt støv som f.eks. asbestfibre
    Den er fremstillet af ekstra åndbart non-woven stof (SMS), der leder kropsvarme og fugt væk for at reducere varmestress
    Blødt og stærkt (50 g/m²) SMS-materiale til tungt brug
    Hætte i to dele, 2-vejslynlås og klap med elastik på ryggen og ved anklerne for at minimere risikoen for udsat hud
    CE Cat III Type 5/6 Beskyttelse mod skadeligt fint støv, flydende kemikalier (betinget sprøjtetæt) og radioaktivt forurenede partikler
    EN 1073-2 Beskyttelse mod radioaktivt forurenede partikler

    Bemærk:

    Bortskaffelse af asbest
    Asbestinspektion
    Isolationsarbejde
    Fysisk krævende aktiviteter
    Opbevaringsarbejde
    Let industriel rengøring
    Let rengøringsarbejde
    Maskinvedligeholdelse
    Slibning og polering
    Cementproduktion

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven